{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 0 kg - 150 kg | |
Odčítanie | 50 g | |
Výška cifier Zobrazovacia jednotka | 25 mm | |
Reprodukovateľnosť | 50 g | |
Označenie výrobcu | EOB | |
Rozmery Vážiaca doska | 315×305 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 6 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Zobrazovacia jednotka Šírka | 215 mm | |
Zobrazovacia jednotka Hĺbka | 110 mm | |
Zobrazovacia jednotka Výška | 50 mm | |
Hmotnosť netto | 3,8 kg | |
Druh produktu | Plošinová váha |
Číslo položky | 479600 150 | |
EAN/GTIN | 4045761192065 | |
Číslo výrobcu | EOB 150K50 |