IoT-Line plošinová váha z nerezové oceli KERN SXC 10K-3L

Č. pol.: SXC 10K-3L
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SXC 10K-3L
EAN/GTIN 4045761476585
Číslo výrobcu SXC 10K-3L

Popis

Popis:

Síťová pro průmysl budoucnosti: plošinová váha z nerezové oceli s až čtyřmi datovými rozhraními a volitelnou alibi pamětí.
Vhodné do náročného průmyslového prostředí; Platforma: kompletně vyrobena z nerezové oceli, hermeticky svařený snímač zatížení z nerezové oceli s krytím IP68 proti prachu a stříkající vodě; *Indikátor: nerezová ocel, krytí IP68 proti prachu a stříkající vodě, integrovaná napájecí jednotka; Vhodné pro zvýšené hygienické požadavky v potravinářském průmyslu; Vynikající velikost displeje: Výška číslic 48 mm, jasně podsvícený pro pohodlné čtení hodnoty hmotnosti i za zhoršených světelných podmínek; Standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN, konzistentní u všech výrobků z hlediska designu, struktury menu, klíčových funkcí, připojení rozhraní a protokolu rozhraní; Průmysl 4. 0: Výměna dat a řídicích povelů volitelně až přes čtyři rozhraní podle individuálních požadavků: dvě kabelová rozhraní (RS-232, Ethernet, USB nebo analogový modul) a dvě bezdrátová rozhraní (WLAN, Bluetooth); Každé rozhraní lze nastavit samostatně, např.:- Rozhraní 1 (WLAN): Průběžný přenos do PC pro dokumentaci procesu- Rozhraní 2 (RS-232): Tisk stabilní hodnoty hmotnosti- Rozhraní 3 (analogový modul): Rozhraní 4 (Bluetooth): Průběžný přenos do tabletu pro sledování procesu; dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN; volitelně s alibistickou pamětí pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení. Umožňuje také analyzovat a elektronicky zpracovávat výsledky legálních vážení v souladu s předpisy;