{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre polomer | 15,5 mm - 25 mm | |
0,5 mm stúpajúca | 15,5 mm - 20 mm | |
1,0 mm stúpajúca | 20 mm - 25 mm | |
Počet plieškov vždy pre vnútorné/vonkajšie polomery | 15 | |
Druh produktu | Ukazovateľ polomeru |
Číslo položky | 477500 15,5-25 | |
EAN/GTIN | 4045197207371 |