Kontrolná súprava posuvných meradiel Oceľ, trieda tolerancie 2 5

Č. pol.: 480451 5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 101,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda 2
Materiál vystarnutá špeciálna oceľ
Balenie stabilný box
Druh produktu Nastavovacia mierka pre posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 480451 5
EAN/GTIN 4045197823465

Popis

Prevedenie:

Zo špeciálnej patinovanej ocele. Vytvrdené s mierne skosenými hranami. Meracie plochy lapované.
Kontrolná súprava posuvných meradiel 5-dielna podľa smernice VDI / VDE / DGQ 2618, list 9.1.

Obsah:

po 1 rozmere (mm): Veľ. 25; 41,3; 131,4
Rozmer nastavovacieho krúžku (mm): Veľ. 4; 20