{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2269 | |
Tolerančná trieda | 2 | |
Menovitý rozmer | 16 mm - 17,99 mm | |
Stúpanie | 0,01 mm | |
Skúšobná dĺžka | 60 mm | |
Tvrdosť | 60 ±2 HRC | |
Materiál | legovaná nástrojová oceľ | |
Celková dĺžka | 100 mm | |
Druh produktu | Skúšobný kolík |
Číslo položky | 483941 12 | |
EAN/GTIN | 2050002077058 |