Jediný testovací kolík Trieda tolerancie 1

Č. pol.: 483920
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ±2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm − 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.
Trieda tolerancie 1: ⌀ kolíka ±0,001 mm.

Použitie:

Pred použitím odmasťte a po použití namastite.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483900 veľ. 5 10,08, resp. 483920 veľ. 5 10,082.