Enojni kontrolni trni Točnost 1

Št. art.: 483920
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 2269

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ±2 HRC) in popuščani. Površina je brušena in lepana. Merilni trni so od ⌀ 1,5 mm označeni z mero, 0,1−0,99 mm brez posnetih robov. Od 1,0 mm ena stran s posnetim robom.
Točnost 1: ⌀ merilnega trna ±0,001 mm.

Uporaba:

Pred uporabo razmastite in po uporabi znova namažite.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483900 vel. 5 10,08 oz. art. 483920 vel. 5 10,082.