{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 13 | |
Druh kalibru | dobrá strana kalibru | |
Kvalita | 6 | |
Tolerančné pole | H | |
Tolerančná trieda | 6H | |
Druh závitu | MF | |
Závit | M58 | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Druh produktu | Závitový kalibračný tŕň pre správny rozmer |
Číslo položky | 486120 58X1,5 | |
EAN/GTIN | 2050001675774 |