• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nastavitelná mezní úchylka 13 - 19 mm

Č. pol.: 0649203
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0649203
EAN/GTIN 4029713217440
Číslo výrobcu 0649203
Číslo L L40510 241

Popis

Popis:

Hraniční měřidlo ze speciální litiny s 1 pevnou měřicí plochou a 2 nastavitelnými čtvercovými měřicími plochami. Jmenovitý rozměr Ø 13-19 mm. Při objednávce uveďte, jak se hodí. Dodává se jednotlivě zabalené.