Medzný kaliber drážok hriadeľov 14

Č. pol.: 484402 14

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 12,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 1938-1
Menovitý rozmer 14 mm
Lícovanie P9
Tolerančné pole P
Kvalita 9
Materiál kalená ocel
Druh produktu Medzné hriadeľové drážkové meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484402 14
EAN/GTIN 2050001063304

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s prídavkom opotrebovania podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.
Medzné kalibre drážok hriadeľov s triedou tolerancie P9.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.
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
    Menovitý rozmer Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka