• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Medzný závitový kalibračný tŕň s číselnou toleranciou s prídavkom na opotrebovanie

Č. pol.: 484026
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovanej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.
Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.
Medzný valčekový kaliber s číselnou toleranciou, napr. č. 484026 28 + 0,01/- 0,02.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

  • Uveďte presnú nominálnu hodnotu ⌀ s toleranciou (A-ZC) a kvalitou (6−13) alebo číselnou toleranciou (±).
  • Valčekové kalibre pre rozmerové medzistupne sú iba hraničné valčekové kalibre s desatinnými čiarkami!
  • Hladké (rovné) s ⌀ podľa ISO pozri č. 484000; 484020; 484040 alebo na požiadanie.
  • Preberacie kalibre (bez prídavku na opotrebovanie) pozri č. 484027; 484028.

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999