{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 228 | |
Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru | |
Tolerančné pole | A | |
Tolerančná trieda | A | |
Druh závitu | G | |
Závit | G1/8 | |
⌀ závitu | 9,73 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
Druh produktu | Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer |
Číslo položky | 486250 G1/8 | |
EAN/GTIN | 2050001036292 |