{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 13 | |
Druh kalibru | dobrá strana kalibru | |
Kvalita | 6 | |
Tolerančné pole | g | |
Tolerančná trieda | 6g | |
Druh závitu | M | |
Závit | M3,5 | |
Stúpanie závitov | 0,6 mm | |
Druh produktu | Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer |
Číslo položky | 486010 M3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001037114 |