Nastavovací kroužek 0.6″ ocel

Č. pol.: 177-181
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastavovací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 177-181
EAN/GTIN 4946368038469
Číslo výrobcu 177-181
Číslo L L40010 14814

Popis

Popis:

Palce

Charakteristika:

Inč/Metrický: Inč