{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Limit chyby | ±2 µm | |
Šírka filmu | 50 mm | |
Dĺžka filmu | 300 mm | |
Materiál | ušlachtilá ocel odolná proti hrdzi a kyselinám | |
Hrúbka | 0,02 mm | |
Počet snímok | 10 | |
Typ výrobku | Podkladová fólia |
Číslo položky | 478750 0,02 | |
EAN/GTIN | 2050001057426 | |
Číslo výrobcu | 503 |