{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Presnosť | T2 | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Hrúbky lamiel | 0,05 − 0,25 (0,05 stúpajúce) 0,3 − 1,0 (0,1 stúpajúce) mm | |
Počet listov | 13 | |
Materiál | Oceľ | |
Typ výrobku | Škáromer |
Číslo položky | 478220 13 | |
EAN/GTIN | 4045197207500 | |
Číslo výrobcu | 478220 13 |