Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

FlexiVision 100 s FlexiScope 3 rukoväti kamery BASIC

Č. pol.: 492864 BASIC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492864 BASIC
Číslo výrobcu 96.0040

Popis

Prevedenie:

FlexiVision 100 je základná jednotka kamery na priemyselné použitie. Prostredníctvom viacerých funkcií je možné počas kontroly získať ďalšie obrazové informácie, čím sa proces testovania stáva efektívnejším a spoľahlivejším. Priamy výstup obrazu na HD monitor (bez potreby počítača). Možnosť ukladania obrázkov na pamäťové zariadenie USB. Rukoväť kamery Flexiscope 3 a hlavu kamery HD je možné kombinovať.
S rukoväťou kamery FlexiScope 3 na použitie so všetkými sondami FlexiScope 2 a 3. LED zdroj svetla integrovaný v rukoväti.

Výhoda:

  • Rozlíšenie Full HD (1 920 x 1 080)
  • Obrazová dokumentácia

Rozsah dodávky:

Základná jednotka kamery FlexiVision 100, rukoväť kamery FlexiScope 3 vrátane kábla DVI, USB pamäťového kľúča, napájacieho zdroja, čistiaceho materiálu a prepravného kufríka.

Zvláštní příslušenství:

FlexiScope 2 a 3 sondy 492876- 492889.