• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TK špirálový odihlovač GARANT Diabolo 90° 6

Č. pol.: 208158 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
558 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 6

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Séria Diabolo
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 4,2 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Úkosové frézovanie 45 Stupeň
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208158 6
EAN/GTIN 4062406288235

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
90
Oceľ < 65 HRC
H
60
Oceľ < 67 HRC
H
35
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vyvinutý na obrábanie tvrdých materiálov. Vylepšená povrchová úprava Diabolo umožňuje ešte dlhšiu životnosť a lepšiu kvalitu povrchov.
Tolerancia: Rozmer S = ±0,2 mm.
Vrcholový uhol ± 5 uhlových minút.
Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka