• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Doska na porovnanie tvrdosti HBW 2,5 / 187,5 150

Č. pol.: 495130 150
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kontrolný proces HBW 2,5 / 187,5
125 mm
Hodnota tvrdosti cca. 150
Výška 16 mm
vrát. kalibračného certifikátu DAkkS Áno
Balenie stabilný box
Druh produktu Doska na porovnanie tvrdosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495130 150
EAN/GTIN 2050002069633

Popis

Prevedenie:

Kvalitné porovnávacie dosky na meranie tvrdosti vyrobené z optimalizovanej a homogénnej ocele na pravidelnú kalibráciu prístrojov na meranie tvrdosti.

Výhoda:

Farebný systém usporiadania so symbolmi na každom balení.

Rozsah dodávky:

Všetky porovnávacie dosky na meranie tvrdosti sa dodávajú s kalibračným listom DAkkS.

Poznámka:

Kalibrácie inými metódami, porovnávacie dosky na meranie tvrdosti v iných rozmeroch a s mriežkovými čiarami sú k dispozícii na požiadanie. Rýchle dodanie z výrobného skladu.
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
    Hodnota tvrdosti cca. Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka