Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry G 2 1/2 - A

Č. pol.: 501385
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 501385
EAN/GTIN 4046122220175
Číslo výrobcu 501385
Číslo L L40130 164

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry G 2 1/2 - A. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1