{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GSB 18V-60C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 31 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 60 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 600 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 1 900 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 38 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 10 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania | 8 m/s2 | |
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania | 2,5 m/s2 | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
typické použitie | Strong | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 070112 GSB1860PRO | |
Číslo výrobcu | 06019G2107 |