• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Presný brúsny kotúč na vonkajšie brúsenie D × H × V (mm)

Č. pol.: 594345
  • Proces brúsenia: Vonkajší okrúhly
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Vonkajší okrúhly
Brusivo Ušľachtilý korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia 89A 80J5 AV217
Tvar 1
⌀ kotúčov D 400 mm
Šírka kotúča T 40 mm
⌀ otvora H 127 mm
Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 594345
Číslo výrobcu 620118

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na vonkajšie brúsenie na guľato v keramickej väzbe. Štruktúra brúsneho kotúča a optimálne zosúladený objem zrnitosti a väzby, pevnosť väzby a výrobný proces sa vyznačujú:
  • Vysokou reznou schopnosťou a skrátenými časmi brúsenia s nízkym opotrebovaním.
  • Nízka tepelná záťaž, chladný výbrus.
  • Zamedzenie prestojom v dôsledku dlhých cyklov orovnávania.

Ušľachtilý korund pre univerzálne použitie.

Použitie:

  • Na univerzálne použitie na vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame/šikmé brúsenie zapichovacím spôsobom).
  • Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov (napr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin atď.)
  • Vyžaduje sa chladenie emulziou, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

Specifikace:

89A 802J5 AV217

Poznámka:

Vhodný aj na rovinné brúsenie.