Diamantový ihlový pilník, 140 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny

Č. pol.: 529220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. Celková dĺžka pilníka = 140 mm; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu. Okrem toho na spracovanie skla, keramiky atď. Pilníkovanie s malým prítlakom, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

Zrnitost:

Univerzálna zrnitosť (štandardný pilník) D 126

Zvláštní příslušenství:

Rýchloupínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka