Rolka brúsneho rúna 100

Č. pol.: 556100 100
(4,71 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 180 - 220
Stupeň jemnosti hrubý
Štruktúra rúna 100
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka valčekov 115 mm
Dĺžka valčekov 10 m
Prevedenie A medium
Označenie 3M WR-SH
Farba cervená
Druh produktu Rolka brúsneho rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556100 100
EAN/GTIN 4001895772122
Číslo výrobcu 7000067978

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

Výhoda:

  • Prispôsobí sa tvaru obrobku.
  • Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
  • Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
  • Môže sa používať za sucha aj za mokra.
  • Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske.
Drsný a agresívny: odstranuje hrdzu, jemnú hrdzu a povrchové znecistenie. Na zdrsnenie starých farieb, lakov, plastov, gumových dielov (napr. pred lepením).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely