Vrták do plechu HSS obojstranná bez povlaku

Č. pol.: 113421

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 2,02 €
  • Od 10
    Od 1,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 480 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vaporizovaný povrch.
Extrémne odolný proti zlomeniu vďaka krátkej špirále a silnému jadru. Samostrediace zahrotenie. Brúsený po obvode (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.
Zahrotenie tvar C.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

Použitie:

Špeciálne na vŕtanie do plechu.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka