Ruční plošinový vozík

Č. pol.: 6435LZ
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6435LZ
EAN/GTIN 4017976435039
Číslo výrobcu 6435LZ

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Nakládací plošina s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Koncové stěny přišroubované k plošině, podélné stěny lze zaháknout a vyjmout, se svařovaným pletivem 40 x 40 x 4 mm. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, odpovídá normě EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1000
Délka využitelné plochy (mm): 1600
Šířka využitelné plochy (mm): 900
Výška plošiny (mm): 490
Celková délka (mm): 1950
Celková šířka (mm): 950
Celková výška (mm): 1200
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kola (mm): 400 x 100

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo