Ruční plošinový vozík

Č. pol.: 6403V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403V
EAN/GTIN 4017976014012
Číslo výrobcu 6403V
Číslo L L90070 122

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Ložná plocha pokrytá protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, odpovídá normě EN 1757-3.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 700
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 420
Celková délka (mm): 1545
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1125
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo