Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Modulární systém: pro bezpečnou přepravu skleněných tabulí, dřevěných a plastových výplní i kompletních oken a dveří. Svařovaná profilová ocel a trubková ocel. Práškově lakované, modrá RAL 5007. Oboustranné systémy pokryté profilovou pryží. Šířka podpěry 2 x 230 mm, výška systému 1450 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pevné gumové elastické pneumatiky, modrošedé ″neznačící″, náboje s kuličkovými ložisky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1200
Délka využitelné plochy (mm): 1676
Šířka užitné plochy (mm): 2x 230
Výška plošiny (mm): 333
Celková délka (mm): 1676
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1783
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka: Výška systému: 1450 mm
Poznámka:
podle normy EN 1757-3