Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Kolečka na rukojeti ve verzi ″GREY EDITION″. Svařeno z ocelových trubek, práškově lakováno antracitově šedou barvou RAL 7016. S dřevěnými podestami. 2 plošiny s deskou z dřevěného materiálu ležící v rámu, povrch středně šedý. Rukojeť lze přišroubovat. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE (neznačkové), náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 100 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka využitelné plochy (mm): 450
Celková délka (mm): 860
Celková šířka (mm): 450
Celková výška (mm): 875
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3