Plne izolovaný momentový kľúč s obojstranným štvorhranom

Č. pol.: 657556
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Momentový kľúč plne izolovaný do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Jednoramenný momentový kľúč, nastaviteľný pomocou stupnice s poistkou proti neúmyselnému prestaveniu. Integrovaná račňa, prestrčením 4-hranu pravý a ľavý chod.
Merné jednotky: Nm.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč spustí „vydaním signálu“ (počuteľne aj viditeľne) a je okamžite znova pripravený na použitie.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Pozor:

Prípadné opravy nechajte vykonať iba v servisnom stredisku HAZET, pretože podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201 musí byť následne vykonaná skúška opraveného kusu napätím 10 000 V!

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.