6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s guľôčkovou hlavou 5

Č. pol.: 643450 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 5 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 22,7 mm
Dĺžka 100 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
s guľôčkovou hlavou Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643450 5
EAN/GTIN 4018754007332
Číslo výrobcu 03280005

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Použitie:

Na skrutkovanie pod uhlom do 25°.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.