Textilný uzemňovací náramok Tlačidlo 4,0 mm

Č. pol.: 972801
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Pranie: 30 °C farebná bielizeň

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Úplne nekovové až na prípojku kontaktu (bez kontaktu kovu s kožou). Vtkané vodivé vlákna v páske a elektricky vodivý plast na vnútornej strane pracky. Štandardne vybavené 4,0 mm patentkou (medzinárodne kompatibilné). Uzemňovacie náramky možno individuálne nastaviť na obvod zápästia nositeľa. Náramky možno prať pri 30 °C.