Textilní uzemňovací náramek patentní knoflík 4,0 mm

Artiklové číslo: 972801
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
93 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Zcela bez kovových součástí, s výjimkou připojení opatřeného kontakty (bez kontaktu pokožky s kovem). Tkané vodivé vlákno v pásu a elektricky vodivý plast na vnitřní straně uzávěru. Standardně vybaveno připojením pomocí patentního knoflíku 4,0 mm (mezinárodně kompatibilní). Uzemňovací náramky jsou individuálně nastavitelné na obvod zápěstí osoby, která je používá. Náramky lze prát při teplotě 30 °C.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Kompletní sortiment vybavení ESD"