Filter 5 µm 1/4

Č. pol.: 080014 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška (H) 190 mm
Celková dĺžka (L) ako 3-dielna servisná jednotka 138 mm
Hodnota prietoku pri 3-dielnej servisnej jednotke 1 150 l/min
Vnútorný závit - ⌀ 1/4 palec
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080014 1/4
EAN/GTIN 4047322129350
Číslo výrobcu 120552

Popis

Prevedenie:

Údržbárska jednotka zostavená podľa požiadaviek, ktorá môže byť ľubovoľne rozšírená pomocou spojovacej spony.
Údržbová jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejničky a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.

Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely