• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ihlový značkovač FlyMarker® mini 120/45 Akumulátorové napájanie

Č. pol.: 085761

Popis

Prevedenie:

Pre trvalé označovanie/značenie/popisovanie jednotlivých alebo sériových dielov z rôznych materiálov (oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, meď, mosadz, plasty, nástrojová oceľ, tvrdené ocele do 62 HRC, atď.).
  • Výkonný elektromagnetický pohon značkovacej ihly.
  • Jednoduchý softvér s intuitívnou obsluhou chránený heslom.
  • Rozhrania: USB-A, USB-B a ethernet.
  • Druh písma: Bodová matica v rastri 5×7 alebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm.
  • Druh písma pre výšku písma nad 10,0 mm na požiadanie.
  • Kvalitné, dvojito vedené lineárne vedenia pre presné výsledky značenia.
  • Značenie okrúhlych súčastí radiálne a axiálne, ako aj oblúkové značenie.
  • Vrát. balíka HPGL (na označovanie jednotlivými logami a skúšobnými značkami, vrátane značky CE)
  • Vrátane balíka Komfort (napr. na identifikáciu vrstiev, predsadenie, viacnásobné označovanie atď.)
  • Vnútorná pamäť na niekoľko stoviek súborov, fontov a log.
  • K dispozícii v 15 jazykoch.
  • Farebný displej s vysokým rozlíšením.
  • Náhľad značenia na bezpečné značenie.
  • Puzdro odolné voči nárazom.

Rozsah dodávky:

Vrátane náradia základnej výbavy, značkovacej ihly 90° z tvrdého kovu, polohovacieho uholníka s protišmykovou podložkou, nastavovacou mierkou a kufríkom, 2×18 V Li-Ion akumulátormi, nabíjačkou.