Štvorčeľusťový hydraulický nátrubok 1/8

Č. pol.: 083589 1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka celkovo 36 mm
Pripojovací závit 1/8
Druh produktu Nátrubok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083589 1/8
EAN/GTIN 4016553243852
Číslo výrobcu 32 438 52

Popis

Vhodné pro:

Tlakové maznice Č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.