• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Nylonová špirálová hadica 3/8 palca so spojkou 2,5

Č. pol.: 080105 2,5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál nylonová špirálová hadica
Vonkajší ⌀ hadice 12 mm
Vnútorný ⌀ hadice 9 mm
využiteľná dĺžka hadice 2,5 m
Pripojenie vsuvky so zástrčkou 3/8 palec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080105 2,5
Číslo výrobcu 132398

Popis

Prevedenie:

Nylonová hadica, tým extrémne vysoká zadržiavacia sila a nízke tlakové straty.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 kusu rýchlospojky a nástrčnej prípojky.