Guľový kohút s ručnou pákou 1/2

Č. pol.: 080026 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný závit - ⌀ 1/2 palec
Druh produktu Guľový kohút

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080026 1/2
EAN/GTIN 4047322229715
Číslo výrobcu 120971

Popis

Prevedenie:

Guľový kohút z poniklovanej mosadze (s ručnou pákou).

Použitie:

Pre zariadenia s plynnými a čiastočne s kvapalnými médiami v dolnom rozsahu tlaku (do 16 bar), ako sú napríklad pneumatické a hydraulické zariadenia v strojárstve alebo v riadiacej a regulačnej technike. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.