Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl Tyčový uhlový skrutkovač

Č. pol.: 071120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vypínacie skrutkovače FEIN ACCU TEC sú navrhnuté pre najvyššie nároky na presné skrutkové spoje v sériovej výrobe.
  • Bezkefkové EC motory s niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a až o 80 % nižšími nákladmi na údržbu.
  • Oneskorenie opätovného zapnutia po zoskrutkovaní, aby sa zabránilo „dodatočnému bufrovaniu“.
  • Zablokovanie opätovného zapnutia pri nedostatočnom nabití akumulátora pre proces skrutkovania.
  • Malé tolerancie doťahovania pre vysokú kvalitu zoskrutkovania.
  • Rovnaké zostávajúce presné doťahovacie krútiace momenty nezávisle od prípadu skrutkovania.
  • Skrutkovač, ktorý je možné skontrolovať, hodnota CmK > 1,67 ± 10 % (vo vzťahu k 6 Sigma) podľa ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Krútiaci moment uvoľnenia leží 25 % nad krútiacim momentom dotiahnutia.
Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl pre jednoduché a individuálne programovanie na PC pri použití programovacieho adaptéra (č. 071135 veľ. 92604163).
Voľne programovateľné parametre: otáčky, smer otáčania, uhol otáčania, prah krútiaceho momentu a čas.
Až 5 programovacích krokov. Presné prispôsobenie príslušnému prípadu skrutkovania. Koncové odpojenie mechanickou spojkou. Ideálny pre optimalizáciu procesu a času.
Vypínací uťahovač pre lítiovo-iónový akumulátor. Nevyžaduje údržbu až do 500 000 zaskrutkovaní.

Rozsah dodávky:

Dodáva sa čistý skrutkovač bez akumulátora, nabíjačky, nastavovacieho náradia a uhlovej hlavy. Objednajte si akumulátor, nabíjačku, nastavovacie náradie a uhlovú hlavu špeciálne k prístroju.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073832.
Zariadenia na skúšanie krútiaceho momentu nájdete od č. 654300. Snímače krútiaceho momentu/uhla otočenia nájdete pod č. 654381. Služba prednastavenia krútiaceho momentu na požiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka