Prestrihávacie nožnice / nožnice na plech 723034

Č. pol.: 078102 723034
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BLS 1.6E
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 350 W
Počet zdvihov 4 000 min-1
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm2 1,6 mm
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm2 1 mm
Polomer najmenšieho oblúka 15 mm
Rýchlosť rezania 5 m/min - 8 m/min
Šírka rezu 0 mm
Hmotnosť 1,6 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Dĺžka kábla 5 m
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078102 723034
EAN/GTIN 4014586874876
Číslo výrobcu 72303461000

Popis

Prevedenie:

Nožnice na plech.
  • Dobré zatáčanie s iba nízkou deformáciou plechu.
  • Pohodlné a rýchle ostrihávanie a rezanie.
  • Pre plechy do 800 N/mm2 a nehrdzavejúce ocele.
  • Štvornásobný obojstranný nôž: čisté rezanie bez ostrín za nízke prevádzkové náklady.