{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Označenie výrobcu | M12 FPD2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Konštrukcia motora | FUEL™ | |
Maximálny uťahovací moment | 37 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 1 700 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 35 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania | 30,8 m/s2 | |
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania | <2,5 m/s2 | |
Hmotnosť | 1,2 kg | |
typické použitie | Strong | |
vhodné pre materiál | Drevo; murivo; betón; Kamen; Ocel | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 070110 M12FPD2 | |
Číslo výrobcu | 4933459802 |