Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Lepiaca páska Power 4910F

Č. pol.: 083785 4910F

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 9410F
Druh lepiacej pásky obojstranná
Podkladový materiál PE
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 2,6 N/mm
Rozťažnosť 300 %
Zvláštnosť odolný proti vlhkosti; tlmiace; tlmiaca
Použitie utesnenie; Montáž; upevnovanie
odolné voči teplotám do 90 °C - 150 °C
Materiál Kryt silikonizovaný PE film
Teplota skladovania 20 °C - 23 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 60 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba transparentná
Dĺžka 11 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 1 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083785 4910F
Číslo výrobcu 7100123355

Popis

Prevedenie:

Dvojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB™) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.
3M™ 4910F je ideálna na priehľadné spoje a materiály ako napr. sklo.

Použitie:

Vhodná na kovy, lakované povrchy, lakované drevo, sklo, keramiku a mnohé plasty. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.