• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Víceúčelová tryska se 3 destičkami, D-35 mm, Š-270 mm

Č. pol.: 630328000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630328000
EAN/GTIN 4007430433350
Číslo výrobcu 630328000
Číslo L L01760 133

Popis

Popis:

  • Se 3 vložkami pro vysávání na kobercích, na hladkých površích a pro vysávání tekutin

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Víceúčelová tryska
  • Šířka: 270 mm
  • Popis produktu: Se 3 vložkami pro vysávání na kobercích, na hladkých površích a pro vysávání kapalin
  • prodejní jednotka: 1