Univerzální tryska D-35 mm, L-300 mm

Č. pol.: 630322000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630322000
EAN/GTIN 4007430418135
Číslo výrobcu 630322000
Číslo L L01760 93

Popis

Popis:

  • Univerzální vysávací hubice přesvědčí vysokými nároky
  • Velký 2K válec v zadní části
  • Ať už na koberci nebo tvrdé podlaze, klouže obzvlášť tiše a nabízí prvotřídní sací výkon
  • Přepínatelný

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Univerzální tryska
  • Šířka: 300 mm
  • Prodejní jednotka: 1