• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada tvrdých kuželových nástrčných hlavic Quick, 3 kusy

Č. pol.: 635412000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635412000
EAN/GTIN 4061792237216
Číslo výrobcu 635412000

Popis

Popis:

  • Jako mezikus (objímka), k montáži mezi sací hadice a sací potrubí
  • Standardní výbava s AS 20 L PC
  • Obsahuje rychlospojky Quick-System Ø 32 mm a Ø 35 mm␍.