Sada na vysávanie triesok a tekutín DN50

Č. pol.: 078529 DN50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ menovitá šírka prípojky hadice 50 mm
vhodné pre IVR-L100 TC, IVRL-100 DP
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078529 DN50
EAN/GTIN 4054278687421
Číslo výrobcu 9.989-658.0

Popis

Vhodné pro:

Priemyselný vysávač č. 078522.

Rozsah dodávky:

1 PU nasávacia hadica (3 m) odolná proti oleju a porezaniu, 1 ručná rúrka zahnutá, 1 predĺženie, 1 podlahová tryska, 1 plochá tryska.