Sada na vysávanie triesok a tekutín DN40

Č. pol.: 078529 DN40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ menovitá šírka prípojky hadice 40 mm
vhodné pre IVR-L40, IVR-L65/20
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078529 DN40
EAN/GTIN 4054278687407
Číslo výrobcu 9.989-657.0

Popis

Vhodné pro:

Priemyselný vysávač č. 078522.

Rozsah dodávky:

1 PU nasávacia hadica (3 m) odolná proti oleju a porezaniu, 1 ručná rúrka zahnutá, 1 predĺženie, 1 podlahová tryska, 1 elastická tryska.

Poznámka:

Redukciu DN50 na DN40 nájdete pod Č. 078533 Veľ. DN40.