Sada 5 filtračních sáčků z rouna - 32 l

Č. pol.: 631665000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrece na prach

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631665000
EAN/GTIN 4061792180512
Číslo výrobcu 631665000

Popis

Popis:

  • Lepší a snadnější rozkládání vliesových sáčků ve srovnání s papírovými filtračními sáčky
  • Vhodný pro aplikace, kde vzniká malé množství jemného prachu (např. broušení na a z nátěrů barev a laků nebo krátké vrtací práce s malými průměry)
  • Ideální při použití dřevoobráběcích strojů, jako jsou frézky, hoblíky, malé náhodné orbitální brusky a brusky apod.
  • Vylepšená mechanická pevnost

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,679 kg
  • Vhodné pro: ASA 1202 / ASA 32 L