Sací hadice Quick, Ø 32 mm, L-4 m, antistatická

Č. pol.: 635402000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635402000
EAN/GTIN 4061792237247
Číslo výrobcu 635402000
Číslo L L01760 205

Popis

Popis:

  • Flexibilní a snadno prodlužovatelný pomocí hadicového nástavce Quick Ø 32 mm (635411000), antitatický
  • Obsahuje hadicovou přípojku Quick-System Ø 32 mm
  • Obsahuje připojovací objímku Quick vnitřní-Ø 28 mm / vnější-Ø 35 mm
  • Standardní výbava pro ASA 30 M PC, ASA 30 H PC

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Antistatická: 1
  • Kompenzace otáčení: Strana stroje
  • Délka hadice: 4 m.
  • Hadice Ø, vnější: 40 mm
  • Hadice Ø, vnitřní: 32 mm