Sací hadice Ø 32 mm, L-3,5 m, ASA 25/30 L PC/Inox

Č. pol.: 631337000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631337000
EAN/GTIN 4007430249852
Číslo výrobcu 631337000
Číslo L L01760 58

Popis

Popis:

  • Délka hadice 3,5 m (není antistatická) včetně mezikusu a připojovacího pouzdra s otvorem pro sekundární vzduch
  • Standardní výbava pro ASA 25 L PC a ASA 30 L PC Inox.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 3,5 m.
  • Ø hadice, vnější: 40 mm Ø hadice, vnitřní: 32 mm